Kantenschutz-Dichtprofil, Form B, blau, Silikon

Artikel-Nr.: K2239.113X2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2239.113X2000
EAN / GTIN 4059245982608
Herstellernummer K2239.113X2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.
  • Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • Blau, ähnlich RAL 5015.
  • Klemmeinlage blank.
Hinweis
  • Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form der Dichtung ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.
  • Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
  • Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
  • Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
  • Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
  • -50 °C bis +200 °C.
Montage
  • Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
  • Weitere Längen.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: blau
  • Material Komponente: Edelstahl A2
  • Material Grundkörper: Silikon
  • Benennung: Kantenschutz-Dichtprofil
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Stahlschlüssel: 1.4301
  • Form: B
  • B 1: 11,1 mm
  • Klemmbereich: 1,0-3,0 mm
  • Mindestbiegeradius: A=50 B=40 C=80 D=100 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb