Anschlag, Form B, mit Pendelauflage, brüniert, Gr. 12, Stahl

Artikel-Nr.: K2198.121050803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2198.121050803
EAN / GTIN 4059245944545
Herstellernummer K2198.121050803
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Festanschlag mit Pendeleinsatz für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2198.121050803
Hinweis
  • Der Festanschlag mit Pendeleinsatz wird als Gegenstück für das Spannelement mit Pendeleinsatz K2197 eingesetzt. Durch den extrem stabilen Aufbau und das kompakte Design eignet sich der Festanschlag für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke.
  • Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden.
  • Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab.
  • Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.
  • Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.
  • Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Vorteile
  • - Spannen von schrägen Werkstückgeometrien.
  • - Horizontale Verstellung.
  • - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
  • - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
Lieferumfang
  • 1 Stk. Festanschlag mit Pendeleinsatz.
  • 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081.
Zubehör
  • - Positionsfüße K0298.
  • - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199.
  • - Adaptionsringe K2200.
Zeichnungshinweis
  • 1) Achtung: Verformungsgefahr!
  • In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
  • Form A: Pendelauflage, glatt
  • Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM
  • Form C: Pendelauflage, mit Riffelung
  • Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall

Merkmal:

  • H 2: 38 mm
  • H: 91 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 80 mm
  • Größe: Systemgröße 12
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Anschlag
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 105 mm
  • Ausführung 1: mit Pendelauflage
  • Form: B
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 22,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • H 5: 5 mm
  • L 3: 13 mm
  • L 4: 38 mm
  • G: M12
  • L max.: 80 mm
  • L min.: 50 mm

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb