Anschlag, mit Gripper, brüniert, Gr. 12, Stahl

Artikel-Nr.: K2196.121050801
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
Artikelnummer K2196.121050801
EAN / GTIN 4059245944439
Herstellernummer K2196.121050801
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Festanschlag mit Grippeinsatz für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Grippeinsatz gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K2196.121050801
Hinweis
  • Der Festanschlag mit Grippeinsatz wird als Gegenstück für das Spannelement mit Grippeinsatz K2195 eingesetzt. Durch den extrem stabilen Aufbau und das kompakte Design eignet sich der Festanschlag für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke.
  • Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.
  • Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.
  • Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Vorteile
  • - Horizontale Verstellung.
  • - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
  • - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
Lieferumfang
  • 1 Stk. Festanschlag mit Grippeinsatz.
  • 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081.
Zubehör
  • - Positionsfüße K0298.
  • - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199.
  • - Adaptionsringe K2200.
Zeichnungshinweis
  • 1) Achtung: Verformungsgefahr!
  • In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!

Merkmal:

  • H 2: 38 mm
  • H: 88 mm
  • H 1: 10,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 80 mm
  • Größe: Systemgröße 12
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Anschlag
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 105 mm
  • Ausführung 1: mit Gripper
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 22,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • H 5: 5 mm
  • L 3: 13 mm
  • L 4: 38 mm
  • G: M12
  • L max.: 80 mm
  • L min.: 50 mm