Klettgurt, schwarz, Polypropylen

Artikel-Nr.: K2152.20200
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
Artikelnummer K2152.20200
EAN / GTIN 4059245898992
Herstellernummer K2152.20200
L-Nummer L31350 155659
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Klettband Polypropylen.
  • Öse Polyamid.
Ausführung
  • Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Bestellbeispiel
  • K2152.20200
Hinweis
  • Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
  • Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.

Merkmal:

  • H 1: 6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Polypropylen
  • Benennung: Klettgurt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Farbe Komponente: schwarz
  • B 1: 27 mm