Klettband, auf Rolle, schwarz, Polypropylen

Artikel-Nr.: K2151.10X25000
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
Artikelnummer K2151.10X25000
EAN / GTIN 4059245898923
Herstellernummer K2151.10X25000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polypropylen.
Ausführung
  • Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Bestellbeispiel
  • K2151.10X25000
Hinweis
  • Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
  • Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet.
  • Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polypropylen
  • Benennung: Klettband
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: auf Rolle