Klettbandsockel, mit Klettband, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K2150.20820180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2150.20820180
EAN / GTIN 4059245898862
Herstellernummer K2150.20820180
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Sockel Polyamid glasfaserverstärkt.
  • Klettband Polypropylen.
Ausführung
  • Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
  • Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Bestellbeispiel
  • K2150.10820180
Hinweis
  • Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
  • Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet.
  • Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.

Merkmal:

  • H 1: 17 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Polypropylen
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Klettbandsockel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Klettband
  • Farbe Komponente: schwarz
  • L 1: 29 mm
  • B 1: 26 mm
  • Klemmbereich: 8-35 mm
  • Profil: B

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb