Führungsschiene, Kunststoff

Artikel-Nr.: K2143.11X2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2143.11X2000
EAN / GTIN 4059245897612
Herstellernummer K2143.11X2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Kunststoff PVC.
  • ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
  • schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Bestellbeispiel
  • K2143.11X2000
Hinweis
  • Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach in die Einhängehalter oder Montagehalter geschoben.
  • Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt.
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Führungsschiene
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Farbe Komponente: schwarz
  • ESD elektrostatisch entladend: ja

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb