Führungsschiene, Kunststoff

Artikel-Nr.: K2142.1163X2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2142.1163X2000
EAN / GTIN 4059245897582
Herstellernummer K2142.1163X2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Kunststoff PVC.
  • ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
  • schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Bestellbeispiel
  • K2142.1130X2000
Hinweis
  • Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach über die Rollenbahnen geschoben.
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.

Merkmal:

  • B: 63,5 mm
  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Führungsschiene
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Farbe Komponente: schwarz
  • B 1: 86 mm
  • ESD elektrostatisch entladend: ja

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb