Schwenkspanner, Form B, rechtsschwenkend, brüniert, verlängerter Spannweg, schwarz, ohne Spannarm, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2053.1060
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
Artikelnummer K2053.1060
EAN / GTIN 4059245827923
Herstellernummer K2053.1060
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Betätigungsweise
  • Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • - Automationsfähig
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Schnelles Spannen
Lieferumfang
  • Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.
Zeichnungshinweis
  • 1) Schwenkhub
  • 2) Spannhub

Merkmal:

  • H 2: 31 mm
  • H 1: 164 mm
  • H 4: 30 mm
  • D 2: 26 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: rechtsschwenkend
  • Ausführung 2: verlängerter Spannweg
  • Form: B
  • Form-Typ: ohne Spannarm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 70 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • H 5: 29 mm
  • H 6: 10 mm
  • L 3: 50 mm
  • D=Durchmesser: 11
  • S 1: 31 mm
  • S 2: 10 mm