Schwenkspanner, Form B, linksschwenkend, brüniert, verlängerter Spannweg, schwarz, ohne Spannarm, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2053.0060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2053.0060
EAN / GTIN 4059245827930
Herstellernummer K2053.0060
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Betätigungsweise
  • Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • - Automationsfähig
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Schnelles Spannen
Lieferumfang
  • Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.
Zeichnungshinweis
  • 1) Schwenkhub
  • 2) Spannhub

Merkmal:

  • H 2: 31 mm
  • H 1: 164 mm
  • H 4: 30 mm
  • D 2: 26 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: linksschwenkend
  • Ausführung 2: verlängerter Spannweg
  • Form: B
  • Form-Typ: ohne Spannarm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 70 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • H 5: 29 mm
  • H 6: 10 mm
  • L 3: 50 mm
  • D=Durchmesser: 11
  • S 1: 31 mm
  • S 2: 10 mm

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb