Schwalbenschwanzspannbolzen, Form B, UNILOCK, gehärtet und brüniert, Gr. 80MM, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1975.240320308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1975.240320308
EAN / GTIN 4059245834402
Herstellernummer K1975.240320308
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Gehärtet und brüniert.
  • Funktionsflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1975.140320308
Hinweis
  • Die UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
  • Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
  • Zur Befestigung des Spannbolzens wird kein Gewinde benötigt, denn diese erfolgt mit dem Schwalbenschwanz in einem Spannrand des Werkstücks.
  • Es können Haltekräfte von bis zu 15.000 N erreicht werden.
Folgende Anzugsdrehmomente müssen bei der Befestigung der Spannbolzen eingehalten werden
  • - Materialien aus Stahl: 55 Nm.
  • - Materialien aus Aluminium: 17 Nm.
  • Der UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen darf nur ohne die Turbofunktion des Spannmoduls betrieben werden.
  • Beim mehrfachen Einschrauben (zentriergenaue Schnittstelle) der Schwalbenschwanz-Spannbolzen, muss die Ausrichtung der Schieberflächen beachtet werden. Beim Schwalbenschwanz-Spannbolzen Form B muss hier die Schwertausrichtung 90° zur Schieberfläche erfolgen.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Kein Befestigungsgewinde im Werkstück nötig.
  • - Geringe Einbautiefe durch Schwalbenschwanz.
Lieferumfang
  • 1x UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.
Zeichnungshinweis
  • 1) Einmaliges Einschrauben, verlorene Schnittstelle
  • 2) Mehrfaches Einschrauben, zentriergenaue Schnittstelle
  • a) Prüfwelle. Prüfen mit Kugeln
  • b) Kugeln
  • c) für Schieberfläche

Merkmal:

  • H 2: 3,3 mm
  • H: 35 mm
  • H 1: 3,2 mm
  • D: 39,5 mm
  • D 2: 35,1 mm
  • D 1: 32 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Schwalbenschwanzspannbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Form: B
  • H 3: 3,5 mm
  • SW: 8

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb