Spanneisen, gabelförmig, mit Nase, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1953.161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1953.161
EAN / GTIN 4059245698288
Herstellernummer K1953.161
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
  • lackiert, Aluminium blank.
Bestellbeispiel
  • K1953.16
Hinweis
  • Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: gabelförmig
  • Ausführung 2: mit Nase
  • B 1: 18 mm
  • L 2: 57 mm
  • L 3: 36 mm
  • B 3: 28 mm
  • für Schraube: M16/M18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb