Kugeltragbolzen, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1919.12516X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1919.12516X50
EAN / GTIN 4059245702336
Herstellernummer K1919.12516X50
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Bolzen Edelstahl 1.4542.
  • Schäkel Edelstahl 1.4571.
  • Druckknopf aus Aluminium.
Ausführung
  • Bolzen gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1919.12108X35
Hinweis
  • Kugeltragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
  • Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden.
  • Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher.
  • – Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.
  • – Hochfester, gehärteter Bolzen, der daher extrem belastbar ist.
  • – TÜV geprüft.
  • Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
  • max. +250 °C.
Zubehör
  • Aufnahmebuchsen K1921/K1922.

Merkmal:

  • D 2: 18,6 mm
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Kugeltragbolzen
  • PL Edelstahl: true
  • L 2: 15,1 mm
  • L 3: 31 mm
  • L 4: 44,5 mm
  • D 5: 25
  • L 7: 49 mm
  • L 5: 27 mm
  • X min.: 1,5 mm
  • X max.: 35 mm
  • L 6: 30 mm
  • L 8: 92,8 mm
  • F 1 .1: 4,8 kN
  • F 2 .1: 4,5 kN
  • D 1=Bolzendurchmesser: 16 mm
  • Aufnahme- bohrung H 11: 16
  • F 3: 4,1 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb