Spannbacken, soft, Set, Stahl

Artikel-Nr.: K1838.2703
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1838.2703
EAN / GTIN 4059245643431
Herstellernummer K1838.2703
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken.
Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • weich.
Bestellbeispiel
  • K1838.2703
Hinweis
  • Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter.
  • Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter.
Vorteile
  • Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden.
Zubehör
  • K1836 Stationäre 3-Backenfutter.
  • K1837 Stationäre 4-Backenfutter.

Merkmal:

  • H 2: 3 mm
  • H 1: 3,8 mm
  • D 2: 11 mm
  • D 1: 17 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Ausführung 1: soft
  • Ausführung 2: Set
  • L 1: 44,4 mm
  • H 3: 34 mm
  • B 1: 7,94 mm
  • L 2: 25,3 mm
  • L 3: 12,68 mm
  • D=Durchmesser: M10

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb