• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stationäres 3-Backenfutter, mit Spannbacken, Stahl, SW 14

Artikel-Nr.: K1836.370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K1836.370
EAN / GTIN 4059245643417
Herstellernummer K1836.370
L-Nummer L31350 178317
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Auflageflächen Grundkörper geschliffen.
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1836.270
Hinweis
  • Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten.
  • Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
  • Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
  • Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
  • Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
  • Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Vorteile
  • Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm.
  • Flache Bauform.
  • Für Bohr- und Fräsmaschinen.
  • Grundkörper präzisionsgeschliffen.
  • Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
  • Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
  • Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
  • Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Lieferumfang
  • Spannschlüssel.
Zubehör
  • K1838 Spannbacken Stahl, weich
Zeichnungshinweis
  • 1) umkehrbare Spannbacken
  • 2) Grundbacken
  • 3) Befestigungschrauben

Merkmal:

  • H 2: 59 mm
  • H 1: 22 mm
  • H 4: 15 mm
  • D 2: 250 mm
  • D 1: 305 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Stationäres 3-Backenfutter
  • Oberfläche Komponente: gehärtet
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Ausführung 1: mit Spannbacken
  • D 3: 105 mm
  • H 3: 5 mm
  • B 1: 18 mm
  • B 2: 118 mm
  • SW=Schlüsselweite: 14
  • D 4: 285
  • Spannkraft F: 44
  • H 5: 15 mm
  • D=Durchmesser: 370
  • D 5: M12
  • B 3: 31,3 mm
  • B 4: 40,6 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 186 Nm
  • Spannbereich Außen: 15-300 mm
  • Spannbereich Innen: 86-290