T-Nutenstein, Form A, für Keilspanner, vergütet und geschliffen, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1758.05010241
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1758.05010241
EAN / GTIN 4059245598441
Herstellernummer K1758.05010241
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38).
Bestellbeispiel
  • K1758.05010241
Hinweis
  • T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem.
  • Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
  • Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Anwendung
  • Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben.
  • Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Vorteile
  • Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.

Merkmal:

  • H 1: 9,95 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: T-Nutenstein
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und geschliffen
  • Ausführung 1: für Keilspanner
  • Form: A
  • B 1: 26 mm
  • Passend zu: Festbacke einseitig
  • D Innengewinde: M10

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb