Aufsatzbacke, für Festbacke einseitig, doppelseitig, gehärtet und geschliffen, mit Prisma, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1754.100160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1754.100160
EAN / GTIN 4059245708246
Herstellernummer K1754.100160
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • gehärtet und geschliffen (HRC 55).
Bestellbeispiel
  • K1754.05070
Hinweis
  • Aufsatzbacken mit Prisma werden zum Spannen von runden Werkstücken verwendet. Durch die Längsnut auf der Rückseite, lassen sich diese genau auf den Festbacken ES und DS ausrichten.
Anwendung
  • Die Aufsatzbacken mit Prisma werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
  • Runde Werkstücke lassen sich wiederholgenau mit den Aufsatzbacken mit Prisma spannen.

Merkmal:

  • D: 62 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Aufsatzbacke
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: für Festbacke einseitig, doppelseitig
  • Ausführung 2: mit Prisma
  • L 1: 50 mm
  • B 1: 64 mm
  • B 2: 10 mm
  • D 1 für Schraube DIN 912: M8
  • max. Spanndurchmesser: 160 mm

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb