Sperrriegel, Form D, mit Anschlag, brüniert, rechts, Stahl

Artikel-Nr.: K1674.20704102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1674.20704102
EAN / GTIN 4059245580521
Herstellernummer K1674.20704102
L-Nummer L31350 166145
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.

Werkstoff
  • Riegel 1.0503.
  • Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
  • Druckfeder 1.4310.
  • Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung
  • Gewindehülse und Riegel brüniert.
  • Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
  • Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben
  • - schwarzgrau RAL7021
  • - reinorange RAL 2004
  • - rapsgelb RAL 1021
  • - verkehrsrot RAL 3020
  • - signalgrün RAL 6032
  • - verkehrsblau RAL 5017
  • - lichtgrau RAL 7035
Vorteile
  • Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
  • Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
  • 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage
  • Sonderausführungen.
Zubehör
  • Haltestücke K0638.
  • Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Zeichnungshinweis
  • 1) Anschlag links
  • 2) Anschlag rechts

Merkmal:

  • H: 6 mm
  • D 2: 10 mm
  • D 1: M10
  • B: 10,9 mm
  • Material Komponente: Polypropylen
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Sperrriegel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 39,5 mm
  • Ausführung 1: mit Anschlag
  • Farbe Komponente: reinorange RAL 2004
  • Ausführung 2: rechts
  • Form: D
  • B 1: 4,9 mm
  • L 3: 15 mm
  • SW 1: 10 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 14 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 8 N
  • F x 30°: 1
  • Kontermutter: mit Kontermutter
  • D=Arretierstiftdurchmesser: 4 mm

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb