Schubstangenspanner, Form A, Mini, blank, mit Konsole, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1545.10500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1545.10500
EAN / GTIN 4059245497164
Herstellernummer K1545.10500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
  • Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Bei der Ausführung K1545.00500 ist die Andruckspindel aus Nylon.

Merkmal:

  • H: 43,5 mm
  • D: 4,4 mm
  • D 1: 6,3 mm
  • B: 15,9 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • PL Edelstahl: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • A 1: 33 mm
  • Ausführung 1: Mini
  • A: 15,9 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Konsole
  • Form: A
  • L 1: 34,9 mm
  • A 2: 7,1 mm
  • B 1: 27 mm
  • L 2: 12 mm
  • Hub S: 17 mm
  • Handkraft FH: 80
  • M: M4x20
  • B 5: 2 mm
  • Öffnungswinkel Griff: 190°
  • C 1: 12,7 mm
  • F 2=Haltekraft: 500 N
  • Spannkraft F 1: 500 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb