Grundplatte, Form B, mit Rasterbohrungen, rund, GJL300

Artikel-Nr.: K1532.21260050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1532.21260050
EAN / GTIN 4059245495863
Herstellernummer K1532.21260050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1532.21230050
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
  • Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
  • Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
  • Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
  • weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
  • 1) Rasterbohrung
  • 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)

Merkmal:

  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Grundplatte
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Rasterbohrungen
  • Ausführung 2: rund
  • Form: B
  • L 2: 400 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • D 2=Außendurchmesser: 600 mm
  • L 6: 500 mm
  • D 4=Befestigungsbohrung: M16
  • N 1=Anzahl Rasterbohrungen: 96
  • NL=Anzahl in Längsrichtung: 11
  • NB=Anzahl in Querrichtung: 11

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb