Spannbolzen, mit Scheibe, blank, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1504.120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1504.120
EAN / GTIN 4059245488032
Herstellernummer K1504.120
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Scheibe Stahl 1.0715.
  • Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Scheibe verzinkt.
  • Klemmkeile brüniert oder blank.
Bestellbeispiel
  • K1504.016
Hinweis
  • Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt.
Vorteile
  • Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm).
  • Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
  • Geringe Bauhöhe.

Merkmal:

  • H 2: 7 mm
  • H 1: 21 mm
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: mit Scheibe
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305
  • SW: 6
  • D 1=Außendurchmesser: 40
  • D=Durchmesser: 20
  • B=Spannbereich: 0-10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb