Schubstangenspanner, Standard, verzinkt und passiviert, ohne Konsole, Stahl

Artikel-Nr.: K1440.07500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1440.07500
EAN / GTIN 4059245348282
Herstellernummer K1440.07500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1440.03500
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Zubehör
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Merkmal:

  • H: 146,3 mm
  • D 2: 28,6 mm
  • D 1: 16 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • Ausführung 1: Standard
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: ohne Konsole
  • L 1: 92,8 mm
  • L 2: 23 mm
  • Hub S: 67 mm
  • Handkraft FH: 160
  • R: 132 mm
  • L 3: 40 mm
  • L 4: 69,8 mm
  • M: M10x50
  • B 3: 29 mm
  • M 1: M24x1,5
  • Öffnungswinkel Griff: 185°
  • C 1: 14,3 mm
  • F 2=Haltekraft: 7500 N
  • Spannkraft F 1: 1600 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb