Spannbolzen, Form B, UNILOCK, brüniert, Gr. 138MM, Ausgleichsbolzen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1424.268381025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1424.268381025
EAN / GTIN 4059245342525
Herstellernummer K1424.268381025
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1424.168381025
Hinweis
  • Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt.
Auf Anfrage
  • Weitere Ausführungen.

Merkmal:

  • H: 9,5 mm
  • D 2: 37 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 138MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • D 3: 25 mm
  • Form: B
  • Form-Typ: Ausgleichsbolzen
  • T: 24,5
  • D 1=Durchmesser: 25
  • D=Aufnahme: 38 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb