Rohmagnet, Stabmagnet, blank, Alnico

Artikel-Nr.: K1407.0310
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K1407.0310
EAN / GTIN 4059245336975
Herstellernummer K1407.0310
L-Nummer L31350 130027
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K1407.0310
Hinweis
  • Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
  • max. 450 °C.
Montage
  • Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Alnico
  • Benennung: Rohmagnet
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: Stabmagnet
  • D=Außendurchmesser: 3 +0/-0,2
  • Haftkraft: 1,1 N
  • Temperatur* max. °C: 450