Drehriegel, Edelstahl, SW 13

Artikel-Nr.: K1353.18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1353.18
EAN / GTIN 4059245329502
Herstellernummer K1353.18
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
  • O-Ringe Silikon, rot oder blau, FDA konform.
  • Sperrzahnschraube Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K1353.18
  • Zunge K1340.45060
Hinweis
  • Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
  • Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
  • O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.
  • IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Steckschlüssel K1335.113
  • Ring-/ Maulschlüssel K1362.16
  • Schonaufsatz K1362.1613
  • Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.

Merkmal:

  • Material Komponente: Silikon
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Drehriegel
  • RoHS: true
  • Farbe Komponente: rot
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4404
  • SW=Schlüsselweite: 13
  • D=Durchmesser: 28
  • S=max. Wandstärke: 1,5-8 mm
  • Betätigung: Zweikant

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb