Magnetverschluss, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1295.17281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1295.17281
EAN / GTIN 4059245325986
Herstellernummer K1295.17281
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polyamid glasfaserverstärkt
  • Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
  • Halteplatte Stahl.
Ausführung
  • schwarz.
  • Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1295.17281
Hinweis
  • Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Zeichnungshinweis
  • 1) Flachkopfschraube
  • 2) Halteplatte

Merkmal:

  • H: 14 mm
  • H 1: 6 mm
  • D: 4,3 mm
  • B: 17 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Magnetverschluss
  • RoHS: true
  • A 1: 7,7 mm
  • L: 28 mm
  • Farbe Komponente: verzinkt
  • L 1: 12 mm
  • A=Bohrungsabstand: 20 mm
  • Haltekraft F 1: 5 N
  • Haltekraft F 2: 3 N
  • Gegenstück: Flachkopfschraube M4x5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb