Hakenspanner, verzinkt, mit Gegenhalter, Stahl

Artikel-Nr.: K1270.02500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1270.02500
EAN / GTIN 4059245328604
Herstellernummer K1270.02500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1270.02500
Hinweis
  • Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
  • Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
  • Verstellweg: 0 - 5 mm.

Merkmal:

  • H: 36,5 mm
  • D: 5,6 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 49,2 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Hakenspanner
  • Oberfläche Komponente: ölbeständig
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 19 mm
  • A: 38,1 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Gegenhalter
  • L 1: 71,1 mm
  • A 2: 12,7 mm
  • B 1: 34,9 mm
  • L 2: 73,8 mm
  • B 2: 36,8 mm
  • Handkraft FH: 150
  • T: 16,9
  • R: 4,9 mm
  • Produkttyp: Standard
  • B 3: 51,1 mm
  • B 5: 3 mm
  • F 1=Zugkraft: 2500 N
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • Spannweg L 3: 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb