Schnellspanner, Standard, verzinkt, Fuß senkrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K1244.04400
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
Artikelnummer K1244.04400
EAN / GTIN 4059245347889
Herstellernummer K1244.04400
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1244.00800
Hinweis
  • Bei der Ausführung K1244.00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Merkmal:

  • H: 245 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 20 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 53 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 32 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: Fuß senkrecht
  • L 1: 74 mm
  • B 1: 10 mm
  • Handkraft FH: 250
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 70,4
  • M: M12x100
  • Haltekraft F 1: 4400 N
  • Spannkraft F 3: 1600 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 70°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • C 2: 9,5 mm
  • C 1: 25 mm