Nc-Spanner, mechanisch, gehärtet, geschliffen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1238.125470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1238.125470
EAN / GTIN 4059245315413
Herstellernummer K1238.125470
L-Nummer L31350 128709
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
Ausführung
  • allseitig gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1238.125470
NC-Spanner können vielseitig für Spannaufgaben eingesetzt werden
  • - Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm
  • - Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)
  • - Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch
  • - Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken
  • - Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm
  • - Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
  • - Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: geschliffen
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Nc-Spanner
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mechanisch
  • Ausführung 2: gehärtet
  • L 1: 115 mm
  • L 2: 300 mm
  • L 3: 280 mm
  • L 4: 150 mm
  • L 5: 564 mm
  • H Spannbereich: 0-239

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb