Zentrisch-Spanner, für Nullpunktspannsysteme, gehärtet und geschliffen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1236.065100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1236.065100
EAN / GTIN 4059245315406
Herstellernummer K1236.065100
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
  • Spindel aus hochfestem Sonderstahl.
Ausführung
  • Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1236.065100
Bestellhinweis
  • Lieferung mit Sechskant Handkurbel.
  • Spannbacken bitte separat bestellen.
Hinweis
  • Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner.
  • Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme.
  • Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System.
  • Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm.
  • Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.
Merkmale
  • - Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
  • - Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken
  • - Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich
  • - guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Zentrisch-Spanner
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: für Nullpunktspannsysteme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb