Spanneisen, Form A, verstellbar, verzinkt, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1165.113115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1165.113115
EAN / GTIN 4059245293940
Herstellernummer K1165.113115
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • vergütet und vezinkt.
Hinweis
  • Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.
Zubehör
  • Stützverlängerungen K1204

Merkmal:

  • H 2: 27 mm
  • H 1: 18 mm
  • H 4: 12 mm
  • B: 44 mm
  • Farbe Grundkörper: verzinkt
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: verstellbar
  • Form: A
  • L 1: 25 mm
  • H 3: 17 mm
  • B 1: 30 mm
  • L 2: 30 mm
  • E: 11
  • D=Durchmesser: 13
  • Spannkraft .1: 30 kN
  • H Spannbereich: 0-55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb