Dosenlibellenkörper, Polyamid

Artikel-Nr.: K1157.140730
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
Artikelnummer K1157.140730
EAN / GTIN 4059245253685
Herstellernummer K1157.140730
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polyamid.
Ausführung
  • elfenbeinfarben.
Bestellbeispiel
  • K1157.120720
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur.
  • - Füllspitze unten herausragend.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Dosenlibellenkörper
  • RoHS: true
  • D 1=Außendurchmesser: 14
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 30'