Dosenlibellenkörper, eloxiert, schwarz, Aluminium

Artikel-Nr.: K1156.150720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1156.150720
EAN / GTIN 4059245253616
Herstellernummer K1156.150720
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Dosenlibellenkörper Edelstahl.
  • Ab Ø 14 mm Aluminium.
  • Sichtfenster Glas.
Ausführung
  • Aluminium schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K1156.120725
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Glas
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Dosenlibellenkörper
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • D 1=Außendurchmesser: 15
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 20'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb