Dosenlibellenkörper, eloxiert, schwarz, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1156.120710
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
Artikelnummer K1156.120710
EAN / GTIN 4059245253586
Herstellernummer K1156.120710
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Dosenlibellenkörper Edelstahl.
  • Ab Ø 14 mm Aluminium.
  • Sichtfenster Glas.
Ausführung
  • Aluminium schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K1156.120725
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Glas
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Dosenlibellenkörper
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • D 1=Außendurchmesser: 12
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 10'