Dosenlibelle, Form B, mit Einlassflansch, vernickelt und hochglanzpoliert, Messing

Artikel-Nr.: K1154.2171030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1154.2171030
EAN / GTIN 4059245253395
Herstellernummer K1154.2171030
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Fassung Messing.
  • Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
  • vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen eingelassen werden.
  • - auf Unterseite der Flanschfläche justiert
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
  • - Füllung klar
  • - schwarzer Kontrastring
  • - weißer Libellenboden
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • H 1: 2 mm
  • D 2: 12 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Dosenlibelle
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt und hochglanzpoliert
  • Ausführung 1: mit Einlassflansch
  • Form: B
  • D 4: 2
  • D=Außendurchmesser: 25
  • D 1=Außendurchmesser: 17
  • Produkttyp: rund
  • D 3=Bohrungsabstand: 21 mm
  • E=Empfindlichkeit: 30'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb