Dosenlibelle, Form A, mit Anschraubflansch, vernickelt und hochglanzpoliert, Messing

Artikel-Nr.: K1154.1341530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1154.1341530
EAN / GTIN 4059245253371
Herstellernummer K1154.1341530
L-Nummer L31350 127828
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Fassung Messing.
  • Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
  • vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen aufgeschraubt werden.
  • - auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
  • - Füllung klar
  • - schwarzer Kontrastring
  • - weißer Libellenboden
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • H 1: 5 mm
  • D 2: 25 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Dosenlibelle
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt und hochglanzpoliert
  • Ausführung 1: mit Anschraubflansch
  • Form: A
  • D 4: 3
  • D=Außendurchmesser: 50
  • D 1=Außendurchmesser: 34
  • Produkttyp: rund
  • D 3=Bohrungsabstand: 43 mm
  • E=Empfindlichkeit: 30'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb