Trichterschmiernippel, Form B, abgewinkelt 45°, verzinkt, Vierkant, DIN 3405, Stahl

Artikel-Nr.: K1134.1208100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1134.1208100
EAN / GTIN 4059245261277
Herstellernummer K1134.1208100
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung
  • verzinkt.
Hinweis
  • Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
  • Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Trichterschmiernippel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: abgewinkelt 45°
  • Ausführung 2: Vierkant
  • Form: B
  • DI: DIN 3405 N
  • D=Gewinde: M8x1
  • SW: 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb