Aufsatz-Stufenbacke, für 5-Achs-Bearbeitung, gehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K1115.1251
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
Artikelnummer K1115.1251
EAN / GTIN 4059245315543
Herstellernummer K1115.1251
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
  • Gripp-Leiste gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1115.0801
Bestellhinweis
  • Hohe Aufsatz-Stufenbacken paarweise mit zwei Gripp-Einsätzen und drei verschieden langen Spannspindeln.
Hinweis
  • Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.
Grundausstattung
  • Für Backenbreite 80 mm.
  • Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
  • 1. Länge 80 mm Spannbereich 6 mm - 35 mm.
  • 2. Länge 140 mm Spannbereich 6 mm - 95 mm.
  • 3. Länge 200 mm Spannbereich 6 mm - 155 mm.
  • Für Backenbreite 125 mm.
  • Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
  • 1. Länge 110 mm Spannbereich 6 mm - 60 mm.
  • 2. Länge 245 mm Spannbereich 6 mm - 200 mm.
  • 3. Länge 315 mm Spannbereich 6 mm - 270 mm.
Vorteile
  • Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung. Hoher Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen. Spannkraft direkt unter dem Werkstück. Die Aufsatzbacken sind nachrüstbar für die Zentrisch-Spanner 80 mm und 125 mm. Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.

Merkmal:

  • H 1: 93,1 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Aufsatz-Stufenbacke
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für 5-Achs-Bearbeitung
  • Ausführung 2: gehärtet
  • B 1: 23 mm
  • B 2: 17 mm