Nutenstein, einschwenkbar, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K1026.1008
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
Artikelnummer K1026.1008
EAN / GTIN 4059245217779
Herstellernummer K1026.1008
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1026.1004
Hinweis
  • Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.

Merkmal:

  • H 2: 1,5 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Nutenstein
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: einschwenkbar
  • B 1: 9,9 mm
  • D=Gewinde: M8
  • Produkttyp: für Aluminiumprofil Typ B