• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spannbolzen, Form A, UNILOCK, Gr. 80MM, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0967.140002416
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0967.140002416
EAN / GTIN 4059245326143
Herstellernummer K0967.140002416
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Gehärtet und brüniert.
  • Funktionsflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0967.140003020
Hinweis
  • Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
  • Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Merkmal:

  • H: 24 mm
  • D 1: M16
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Form: A
  • SW: 17

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb