Nutenführungsstein, Form A, brüniert, einfach, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0954.18X20
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
Artikelnummer K0954.18X20
EAN / GTIN 4059245235582
Herstellernummer K0954.18X20
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
  • Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Anwendung
  • Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
  • Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.

Merkmal:

  • H 1: 6 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Nutenführungsstein
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.1191
  • Form: A
  • Form-Typ: einfach