Schwenkspanner, links, vernickelt, Mini, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0925.03001
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
Artikelnummer K0925.03001
EAN / GTIN 4059245897193
Herstellernummer K0925.03001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert oder vernickelt.
Bestellbeispiel
  • K0925.0100
Hinweis
  • Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.
  • * Zulässige Handkraft für den Griff.

Merkmal:

  • H: 45 mm
  • D: 40 mm
  • B: 22 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt
  • L: 20 mm
  • Ausführung 1: links
  • A: 60 mm
  • Ausführung 2: Mini
  • Handkraft FH: 300
  • K: 25,4
  • E: 107
  • T: M10
  • R: 15 mm
  • S: 57
  • C: 40
  • M: 10,4
  • V: 64
  • G: 55
  • Betätigung: Hebel
  • N: 100 mm
  • P: 30
  • Q: 85 mm
  • U: 10,5 mm
  • O: 2,3 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,5 mm
  • X max.: 46,7 mm
  • F= Spannkraft: 2800 N
  • Y max.: 49,2 mm
  • Y min.: 38,2 mm