Schwenkspanner, links, brüniert, Mini, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0925.0200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0925.0200
EAN / GTIN 4059245236657
Herstellernummer K0925.0200
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert oder vernickelt.
Bestellbeispiel
  • K0925.0100
Hinweis
  • Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.
  • * Zulässige Handkraft für den Griff.

Merkmal:

  • H: 37 mm
  • D: 30 mm
  • B: 18 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 16 mm
  • Ausführung 1: links
  • A: 50 mm
  • Ausführung 2: Mini
  • Handkraft FH: 200*
  • K: 20,7
  • E: 87
  • T: M8
  • R: 12 mm
  • S: 45,5
  • C: 30
  • M: 8,4
  • V: 48
  • G: 45
  • Betätigung: Hebel
  • N: 80 mm
  • P: 24
  • Q: 65 mm
  • U: 8,4 mm
  • O: 1,8 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,2 mm
  • X max.: 39,6 mm
  • F= Spannkraft: 2100 N
  • Y max.: 40,6 mm
  • Y min.: 32,9 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb