Zentrierspanner, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0893.061215
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
Artikelnummer K0893.061215
EAN / GTIN 4059245259687
Herstellernummer K0893.061215
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper aus Stahl.
  • Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.
  • Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).

Merkmal:

  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zentrierspanner
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • D 3: 11,4 mm
  • SW: 9
  • D 1=Gewinde: M6
  • SW 1: 2,5 mm
  • H max.: 27,5 mm
  • H min.: 22 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 2,2 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • L min.: 4,8 mm
  • Spannkraft max.: 1,5 kN
  • D=Durchmesser max.: 15 mm
  • D=Durchmesser min.: 12 mm
  • Spannart: Innenspannung