Aufspannwinkel, Form B, mit Rasterbohrungen, einseitig, GJL300

Artikel-Nr.: K0807.212231040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0807.212231040
EAN / GTIN 4059245492794
Herstellernummer K0807.212231040
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Bestellbeispiel
  • K0807.212181030
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu Positionieren und Befestigen. Zum Positionieren und Befestigen der Aufspannwinkel auf Rasterplatten K0800 und Paletten K0806 werden Passschrauben K0815 verwendet.
  • Aufspannwinkel der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt.
  • Aufspannwinkel der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Rasterbohrung
  • 2) Bohrung für Passschraube

Merkmal:

  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Aufspannwinkel
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Rasterbohrungen
  • Ausführung 2: einseitig
  • Form: B
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • D 3=Befestigungsbohrung: M12
  • Anzahl der Befestigungsbohrungen: 8
  • N 1=Anzahl Rasterbohrungen: 14
  • NL=Anzahl in Längsrichtung: 3
  • NB=Anzahl in Querrichtung: 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb