Vorsteckscheibe, vergütet und brüniert, DIN 6372, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0730.24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0730.24
EAN / GTIN 4059245149131
Herstellernummer K0730.24
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0730.12
Zeichnungshinweis
  • 1) Links-Rechtsrändel

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Vorsteckscheibe
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert
  • L: 2 mm
  • D 3: 52 mm
  • Befestigungsart: Bohrung
  • DI: DIN 6372 N
  • Produkttyp: Scheibe
  • G=Gewinde / für Gewinde: M24
  • D 1=Innendurchmesser: 25 mm
  • D 2=Außendurchmesser: 75 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb