Aufsatz-Stufenbacke, gehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K0587.0651
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
Artikelnummer K0587.0651
EAN / GTIN 4059245315482
Herstellernummer K0587.0651
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
  • Gripp-Leiste gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K0587.0801
Hinweis
  • Die Aufsatz-Stufenbacken sind passend für die Zentrisch-Spanner. Durch Drehen der Backen kann die Spannweite vergrößert oder verkleinert werden. Ebenfalls können die Gripp-Leisten gegen Spannleisten mit glatter Spannfläche ausgetauscht werden.

Merkmal:

  • H 2: 9 mm
  • H 1: 21,1 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Aufsatz-Stufenbacke
  • RoHS: true
  • Ausführung 2: gehärtet
  • B 1: 30 mm
  • B 2: 17 mm