Gummipuffer, konisch, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K0575.02503055
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0575.02503055
EAN / GTIN 4067721002696
Herstellernummer K0575.02503055
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
  • Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K0575.02501755
Hinweis
  • Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.
Temperaturbereich
  • -30 °C bis +80 °C.
Auf Anfrage
  • Andere Shorehärten.

Merkmal:

  • Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gummipuffer
  • Gewindeart: Außengewinde
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: konisch
  • Farbe Komponente: schwarz
  • D=Außendurchmesser: 30
  • Shore Härte: 55A
  • G=Gewinde: M8
  • Federsteifigkeit N/: 1 mm
  • Extended Minerals procurement: Smelter unknown
  • Extended Minerals content: Co
  • Belastung: 1 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb