Magnet, Stabgreifer, rund, Alnico

Artikel-Nr.: K0545.09
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
Artikelnummer K0545.09
EAN / GTIN 4059245168866
Herstellernummer K0545.09
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Stahl.
  • Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
  • Gehäuse blank.
Bestellbeispiel
  • K0545.01
Hinweis
  • Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
  • Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich
  • max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche

Merkmal:

  • H 1: 5 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Alnico
  • Benennung: Magnet
  • Oberfläche Komponente: blank
  • Ausführung 1: Stabgreifer
  • Ausführung 2: rund
  • Befestigungsart: ohne
  • D=Außendurchmesser: 40
  • Haftkraft: 240 N
  • Temperatur* max. °C: 450