Drehriegel, mit Stufenzunge, Zink

Artikel-Nr.: K0527.17301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0527.17301
EAN / GTIN 4059245197835
Herstellernummer K0527.17301
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge Zinkdruckguss.
  • Flachdichtung Gummi.
Ausführung
  • Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge verchromt.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K0527.17301
Hinweis
  • Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.
  • Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
  • Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zubehör
  • Steckschlüssel K0535
Betätigung
  • a) Vierkant 7 mm
  • b) Doppelbart 3 mm
  • c) Doppelbart 5 mm
  • 1) O-Ring
  • 2) Adapter

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Drehriegel
  • RoHS: true
  • L: 30 mm
  • Ausführung 1: mit Stufenzunge
  • A: 30 -9,5 mm
  • S=max. Wandstärke: 20 mm
  • Betätigung: Vierkant 7 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb